Carbide Drilling Insert - DA1400M-GM PR1525

Nr art.: TLB06301
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Min. średnica skrawania D 14 mm
Materiał skrawający HC
Gatunek PR1525
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Oznaczenie płytki skrawającej DA1400M-GM
Kierunek skrawania wersja neutralna
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TLB06301
EAN / GTIN 4960664720309
Numer producenta TLB06301
Numer L L22150 135
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Drilling Insert DA1400M-GM PR1525

Cecha szcz.:

Chip breaker: GM
Diameter (DC): ø14,00
Grade: PR1525