{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidendurchmesser min. D | 14 mm | |
| Schneidstoff | HC | |
| Sorte | PR1525 | |
| Befestigungsart Schneidplatte | M (mit zyl. Bohrung von oben und über Bohrung geklemmt) | |
| Bezeichnung Schneidplatte | DA1400M-GM | |
| Schneidrichtung | neutral | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
| Artikelnummer | TLB06301 | |
| EAN / GTIN | 4960664720309 | |
| Herstellernummer | TLB06301 | |
| L-Nummer | L22150 135 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |