Karbidna vrtalna ploščica - DA1400M-GM PR1525

Št. art.: TLB06301
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Premer rezila min. D 14 mm
Rezalni material HC
Zvrst PR1525
Vrsta pritrditve rezalne plošče M (s cil. izvrtino od zgoraj in vpeto čez izvrtino)
Opis rezalne plošče DA1400M-GM
Smer rezanja nevtralna
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Vrsta izdelka rezalni vložek za vrtanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TLB06301
EAN/GTIN 4960664720309
Številka proizvajalca TLB06301
L-število L22150 135
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Karbidna vrtalna ploščica - DA1400M-GM PR1525

Lastnosti:

Lomilca odrezkov: GM
Premer (DC): ø14,00
Razred: PR1525