Plăcuţă de găurire din carbură - DA1400M-GM PR1525

Cod articol.: TLB06301
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru min. de tăiere D 14 mm
Material tăiș HC
Categorie PR1525
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Denumire Inserție de tăiere DA1400M-GM
Direcţie de tăiere neutru
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol TLB06301
EAN / GTIN 4960664720309
Număr producător TLB06301
L-Număr L22150 135
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de găurire din carbură - DA1400M-GM PR1525

Caracteristică:

Sfărâmător de aşchii: GM
Diametru (DC): ø14,00
Grad: PR1525