Inserto de perforación de carburo - DA1400M-GM PR1525

Número de artículo: TLB06301
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Diámetro del filo mín. D 14 mm
Material de corte HC
Clase PR1525
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Designación plaquita de corte DA1400M-GM
Sentido del corte neutro
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo TLB06301
EAN / GTIN 4960664720309
Número del fabricante TLB06301
Número L L22150 135
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de perforación de carburo - DA1400M-GM PR1525

Característica:

Interruptor de chips: GM
Diámetro (DC): ø14,00
Categoría: PR1525