Inserto di foratura in carburo - DA1400M-GM PR1525

Codice art.: TLB06301
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Diametro tagliente min. D 14 mm
Materiale da taglio HC
Tipo PR1525
Tipo di fissaggio inserto M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro)
Designazione inserto DA1400M-GM
Direzione di taglio neutro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo TLB06301
EAN / GTIN 4960664720309
Codice del produttore TLB06301
Numero-L L22150 135
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di foratura in carburo - DA1400M-GM PR1525

Proprietà:

Demolitore di trucioli: GM
Diametro (DC): ø14,00
Grado: PR1525