Plaquette de perçage en carbure - DA1400M-GM PR1525

Réf.: TLB06301
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Diamètre des dents min. D 14 mm
Nuance de coupe HC
Nuance PR1525
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Désignation de la plaquette DA1400M-GM
Sens de la coupe neutre
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit insert de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article TLB06301
EAN / GTIN 4960664720309
Réf. fabricant TLB06301
Article hors catalogue L22150 135
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de perçage en carbure - DA1400M-GM PR1525

Caractéristique(s):

Brise-copeaux: GM
Diamètre (DC): ø14,00
Grade: PR1525