Drilling Toolholder - SF32-DRA270M-5

Nr art.: THD12057
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy tak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej, wg ISO TS 13399-60 SF32-DRA270M-5
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 32 mm
Długość chwytu 58 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania 27 mm
Maks. średnica skrawania 27,99 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania tolerancja producenta
Min. tolerancja producenta 0 mm
Maks. tolerancja producenta 0,99 mm
Długość rowków mocujących 140 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Nazwa produktu (typ) H
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 140 mm
Długość całkowita 237 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THD12057
EAN / GTIN 4960664982240
Numer producenta THD12057
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Drilling Toolholder SF32-DRA270M-5

Cecha szcz.:

Shank length (LS): 58
Drilling depth (LU): 140
Total length (OAL): 237
Shank diameter (DCON): 32,0
Drilling depth (Rdd): 5XD
Diameter (DC): ø27.00-27.99
Internal coolant: Yes