{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | SF32-DRA270M-5 | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue DS | 32 mm | |
| Longueur de queue LS | 58 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 27 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 27,99 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Tolérance de fabrication min. | 0 mm | |
| Tolérance de fabrication max. | 0,99 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 140 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Désignation du produit (type) | H | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 140 mm | |
| Longueur totale L | 237 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Type de produit | foret |
| Référence article | THD12057 | |
| EAN / GTIN | 4960664982240 | |
| Réf. fabricant | THD12057 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |