• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Bohrwerkzeughalter - SF32-DRA270M-5

Artikel-Nr.: THD12057

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 SF32-DRA270M-5
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft 32 mm
Länge Schaft 58 mm
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. 27 mm
Schneidendurchmesser, max. 27,99 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Herstellertoleranz min. 0 mm
Herstellertoleranz max. 0,99 mm
Spannutenlänge 140 mm
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Produktbezeichnung (Typ) H
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge 140 mm
Länge gesamt 237 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD12057
EAN / GTIN 4960664982240
Herstellernummer THD12057
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer SF32-DRA270M-5

Merkmal:

Schaftlänge (LS): 58
Bohrtiefe (LU): 140
Gesamtlänge (OAL): 237
Schaftdurchmesser (DCON): 32,0
Bohrtiefe (RDD): 5XD
Durchmesser (DC): ø27.00-27.99
Innere Kühlflüssigkeit: Yes