{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codificarea punctului de separare, conform ISO TS 13399-60 | SF32-DRA270M-5 | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 32 mm | |
| Lungimea cozii LS | 58 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 27 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc max. | 27,99 mm | |
| Configurabil | nein | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Toleranța producătorului min. | 0 mm | |
| Toleranța producătorului max. | 0,99 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 140 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Denumirea produsului (tip) | H | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 140 mm | |
| Lungimea totală L | 237 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu solid |
| Cod articol | THD12057 | |
| EAN / GTIN | 4960664982240 | |
| Număr producător | THD12057 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |