{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 | SF32-DRA270M-5 | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Premer držala | 32 mm | |
| Dolžina držala | 58 mm | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Premer rezila, min. | 27 mm | |
| Premer rezila, maks. | 27,99 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | toleranca proizvajalca | |
| Toleranca proizvajalca min. | 0 mm | |
| Toleranca proizvajalca maks. | 0,99 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora | 140 mm | |
| Število rezil | 2 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Ime izdelka (tip) | H | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Uporabna dolžina | 140 mm | |
| Skupna dolžina | 237 mm | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | jekleni nosilec s spajkanimi rezalnimi vložki iz trdine po DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno |
| Številka izdelka | THD12057 | |
| EAN/GTIN | 4960664982240 | |
| Številka proizvajalca | THD12057 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |