Portautensili per foratura - SF32-DRA270M-5

Codice art.: THD12057
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco, secondo ISO TS 13399-60 SF32-DRA270M-5
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 32 mm
Lunghezza codolo 58 mm
Olio idonea
Aria idonea
Diametro tagliente, min. 27 mm
Diametro tagliente, max. 27,99 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente tolleranza di produzione
Tolleranza di produzione min. 0 mm
Tolleranza di produzione max. 0,99 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli 140 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Designazione del prodotto (tipo) H
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile 140 mm
Lunghezza complessiva 237 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Supporto in acciaio con inserti per taglio saldati in materiale duro secondo DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Punte a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo THD12057
EAN / GTIN 4960664982240
Codice del produttore THD12057
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per foratura - SF32-DRA270M-5

Proprietà:

Lunghezza stelo (LS): 58
Profondità di foratura (LU): 140
Lunghezza totale (OAL): 237
Diametro stelo (DCON): 32,0
Profondità di foratura (RDD): 5XD
Diametro (DC): ø27.00-27.99
Liquido di raffreddamento interno: Yes