{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | A50U-DDUNR15 | |
| Oznaczenie producenta | A50U-DDUNR15-63; Drehhalter A50U-DDUNR15-63 | |
| Długość wysięgu | 350 mm | |
| Maks. głębokość cięcia | 30 mm | |
| Min. średnica podcięcia | 63 mm | |
| Wielkość płytki | 12,7 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość | 350 mm | |
| Szerokość | 48,5 mm | |
| Wysokość | 47 mm | |
| Rodzaj zastosowania | strona prawa |
| Numer artykułu | THC16120 | |
| EAN / GTIN | 4960664731015 | |
| Numer producenta | THC16120 | |
| Numer L | L22410 433 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |