{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | A50U-DDUNR15 | |
| Denumirea producătorului | A50U-DDUNR15-63; Drehhalter A50U-DDUNR15-63 | |
| Lungime activă L1 | 350 mm | |
| Adâncime de tăiere max. tmax | 30 mm | |
| Diametru de găurire min. D1 | 63 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 12,7 mm | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Lungime L | 350 mm | |
| Lăţime b2 | 48,5 mm | |
| Înălţime h1 | 47 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Cod articol | THC16120 | |
| EAN / GTIN | 4960664731015 | |
| Număr producător | THC16120 | |
| L-Număr | L22410 433 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |