Porte-outil de tournage - A50U-DDUNR15-63

Réf.: THC16120
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série A50U-DDUNR15
Référence fabricant A50U-DDUNR15-63; Drehhalter A50U-DDUNR15-63
Longueur de col 350 mm
Profondeur de coupe max. 30 mm
Diamètre de gorge min. 63 mm
Taille de plaquette 12,7 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur 350 mm
Largeur 48,5 mm
Hauteur 47 mm
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article THC16120
EAN / GTIN 4960664731015
Réf. fabricant THC16120
Article hors catalogue L22410 433
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - A50U-DDUNR15-63

Caractéristique(s):

AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 0 Degree
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 12 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 12.7 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 30 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 35 mm
H (GTC - hauteur de dent): 47 mm
B (GTC - largeur de dent): 48.5 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 50 mm
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 63 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 Degree
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 350 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 350 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 500
MIID (GTC - identification de plaquette Master): DNMG150408
MAIN (GTC - sens de coupe): R