{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | A50U-DDUNR15 | |
| Denominación del fabricante | A50U-DDUNR15-63; Drehhalter A50U-DDUNR15-63 | |
| Longitud de alcance | 350 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 30 mm | |
| Diámetro de penetración mín. | 63 mm | |
| Tamaño de placa | 12,7 mm | |
| Tipo de producto | Soporte para plaquitas | |
| Longitud | 350 mm | |
| Anchura | 48,5 mm | |
| Altura | 47 mm | |
| Tipo de boca | a derecha |
| Número de artículo | THC16120 | |
| EAN / GTIN | 4960664731015 | |
| Número del fabricante | THC16120 | |
| Número L | L22410 433 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |