• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A50U-DDUNR15-63

Artikel-Nr.: THC16120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Serie A50U-DDUNR15
Herstellerbezeichnung A50U-DDUNR15-63; Drehhalter A50U-DDUNR15-63
Auskraglänge 350 mm
Schnitttiefe max. 30 mm
Durchmesser Einstich min. 63 mm
Plattengröße 12,7 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 350 mm
Breite 48,5 mm
Höhe 47 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC16120
EAN / GTIN 4960664731015
Herstellernummer THC16120
L-Nummer L22410 433
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A50U-DDUNR15-63

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 12 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 12.7 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 30 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 35 mm
H (GTC - Schafthöhe): 47 mm
B (GTC - Schaftbreite): 48.5 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 50 mm
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 63 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
LF (GTC – Funktionslänge): 350 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 350 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 500
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): DNMG150408
HAND (GTC - Schnittrichtung): R

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb