{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | A50U-DDUNR15 | |
| Producentbetegnelse | A50U-DDUNR15-63; Drehhalter A50U-DDUNR15-63 | |
| Længde på udhæng | 350 mm | |
| Skæredybde maks. | 30 mm | |
| Diameter, indstik, min. | 63 mm | |
| Plattestørrelse | 12,7 mm | |
| Produkttype | Skærholder | |
| Længde | 350 mm | |
| Bredde | 48,5 mm | |
| Højde | 47 mm | |
| Indsatstype | højre |
| Artikelnummer | THC16120 | |
| EAN/GTIN | 4960664731015 | |
| Producentnummer | THC16120 | |
| L-nummer | L22410 433 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |