Držák soustružnických nástrojů - A50U-DDUNR15-63

Artiklové číslo: THC16120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada A50U-DDUNR15
Označení výrobce A50U-DDUNR15-63; Drehhalter A50U-DDUNR15-63
Nepodepřená délka 350 mm
Hloubka řezu max. 30 mm
Průměr zápichu min. 63 mm
Velikost destiček 12,7 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka 350 mm
Šířka 48,5 mm
Výška 47 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC16120
EAN / GTIN 4960664731015
Číslo výrobce THC16120
L-číslo L22410 433
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - A50U-DDUNR15-63

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 12 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 12.7 mm
HF (GTC - funkční výška): 30 mm
WF (GTC - funkční šířka): 35 mm
H (GTC - výška křídla): 47 mm
B (GTC - šířka křídla): 48.5 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 50 mm
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 63 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 93 Degree
LF (GTC - funkční délka): 350 mm
OAL (GTC - celková délka): 350 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 500
MIID (GTC - identifikace Master Insert): DNMG150408
RUKA (GTC - směr řezání): R