{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | A32S-DSKNR12-40 | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Długość wysięgu L1 | 250 mm | |
| Wielkość płytki | 12,7 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość L | 253 mm | |
| Szerokość b2 | 31 mm | |
| Wysokość h1 | 30 mm | |
| Rodzaj zastosowania | strona prawa |
| Numer artykułu | THC16050 | |
| EAN / GTIN | 4960664730872 | |
| Numer producenta | THC16050 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |