{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | A32S-DSKNR12-40 | |
| Material tăiș | HC | |
| Lungime activă L1 | 250 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 12,7 mm | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Lungime L | 253 mm | |
| Lăţime b2 | 31 mm | |
| Înălţime h1 | 30 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Cod articol | THC16050 | |
| EAN / GTIN | 4960664730872 | |
| Număr producător | THC16050 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |