{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, radiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, radiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | A32S-DSKNR12-40 | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Longueur de col L1 | 250 mm | |
| Taille de plaquette | 12,7 mm | |
| Type de produit | Porte-plaquettes | |
| Longueur L | 253 mm | |
| Largeur b2 | 31 mm | |
| Hauteur h1 | 30 mm | |
| Type d’utilisation | droite |
| Référence article | THC16050 | |
| EAN / GTIN | 4960664730872 | |
| Réf. fabricant | THC16050 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |