• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A32S-DSKNR12-40

Artikel-Nr.: THC16050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, radial
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, radial
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung A32S-DSKNR12-40
Schneidstoff HC
Auskraglänge L1 250 mm
Plattengröße 12,7 mm
Produktart Schneidenträger
Länge L 253 mm
Breite b2 31 mm
Höhe h1 30 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC16050
EAN / GTIN 4960664730872
Herstellernummer THC16050
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A32S-DSKNR12-40

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 11 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 12.7 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 18.1 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 22 mm
H (GTC - Schafthöhe): 30 mm
B (GTC - Schaftbreite): 31 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 32 mm
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 40 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 75 Degree
LF (GTC – Funktionslänge): 250 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 253 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 320
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): SNGA120408