Portautensili per tornitura - A32S-DSKNR12-40

Codice art.: THC16050
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
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, radiale
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, radiale
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto A32S-DSKNR12-40
Materiale da taglio HC
Sporgenza L1 250 mm
Misura inserto 12,7 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 253 mm
Larghezza b2 31 mm
Altezza h1 30 mm
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC16050
EAN / GTIN 4960664730872
Codice del produttore THC16050
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A32S-DSKNR12-40

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.76 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 11 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 12.7 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 18.1 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 22 mm
H (GTC - altezza stelo): 30 mm
B (GTC - larghezza gambo): 31 mm
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 32 mm
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 40 mm
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 75 Degree
LF (GTC - lunghezza funzionale): 250 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 253 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 320
MANO (GTC - direzione di taglio): R
MIID (GTC - identificazione inserto Master): SNGA120408