Držák soustružnických nástrojů - A32S-DSKNR12-40

Artiklové číslo: THC16050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce A32S-DSKNR12-40
Řezný materiál HC
Nepodepřená délka L1 250 mm
Velikost destiček 12,7 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 253 mm
Šířka b2 31 mm
Výška h1 30 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC16050
EAN / GTIN 4960664730872
Číslo výrobce THC16050
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák soustružnických nástrojů - A32S-DSKNR12-40

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 0 Degree
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.76 mm
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 11 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 12.7 mm
HF (GTC - funkční výška): 18.1 mm
WF (GTC - funkční šířka): 22 mm
H (GTC - výška křídla): 30 mm
B (GTC - šířka křídla): 31 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 32 mm
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 40 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 75 Degree
LF (GTC - funkční délka): 250 mm
OAL (GTC - celková délka): 253 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 320
RUKA (GTC - směr řezání): R
MIID (GTC - identifikace Master Insert): SNGA120408