Držalo za struženje - A32S-DSKNR12-40

Št. art.: THC16050
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca A32S-DSKNR12-40
Rezalni material HC
Previsna dolžina 250 mm
Velikost ploščice 12,7 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 253 mm
Širina 31 mm
Višina 30 mm
Vrsta uporabe desno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THC16050
EAN/GTIN 4960664730872
Številka proizvajalca THC16050
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - A32S-DSKNR12-40

Lastnosti:

AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 0 Degree
RE (GTC – kotni polmer, položaj A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 1
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 4.76 mm
GAMO (GTC – pravokotni kot nagiba): 11 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 12.7 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 18.1 mm
WF (GTC - Funkcionalna širina): 22 mm
H (GTC – višina vpenjala): 30 mm
B (GTC – širina vpenjala): 31 mm
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 32 mm
DMIN (GTC – najmanjši premer izvrtine): 40 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 75 Degree
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 250 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 253 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 320
ROKA (GTC – smer rezanja): R
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): SNGA120408