Turning Toolholder - C050X-SCLCR03-060EZP

Nr art.: THC14612
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta C050X-SCLCR03-060EZP
Długość wysięgu L1 58,4 mm
Min. średnica podcięcia D1 6 mm
Wielkość płytki 3,5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 58,4 mm
Szerokość b2 3 mm
Wysokość h1 4,7 mm
rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC14612
EAN / GTIN 4960664808571
Numer producenta THC14612
Numer L L22450 305
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder C050X-SCLCR03-060EZP

Cecha szcz.:

CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 1.4 mm
HF (GTC - Functional height): 2.7 mm
WF (GTC - Functional width): 3 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 3.5 mm
H (GTC - Shank height): 4.7 mm
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 5 mm
DMIN (GTC - Minimum bore diameter): 6 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 13 Degree
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 50
LF (GTC - Functional length): 58.4 mm
OAL (GTC - Overall length): 58.4 mm
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 95 Degree
MIID (GTC - Master insert identification): CCGT030102
HAND (GTC - Cutting direction): R