Portaherramientas de torneado - C050X-SCLCR03-060EZP

Número de artículo: THC14612
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo THC14612
EAN / GTIN 4960664808571
Número del fabricante THC14612
Número L L22450 305
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - C050X-SCLCR03-060EZP

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 1.4 mm
HF (GTC - altura funcional): 2.7 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 3 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 3.5 mm
H (GTC - Altura de vástago): 4.7 mm
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 5 mm
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 6 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 13 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 50
LF (GTC - longitud funcional): 58.4 mm
OAL (GTC - Longitud total): 58.4 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
MIID (GTC - Master Insert Identificación): CCGT030102
MANO (GTC - dirección de corte): R