• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - C050X-SCLCR03-060EZP

Artikel-Nr.: THC14612
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung C050X-SCLCR03-060EZP
Auskraglänge L1 58,4 mm
Durchmesser Einstich min. D1 6 mm
Plattengröße 3,5 mm
Produktart Schneidenträger
Länge L 58,4 mm
Breite b2 3 mm
Höhe h1 4,7 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC14612
EAN / GTIN 4960664808571
Herstellernummer THC14612
L-Nummer L22450 305
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter C050X-SCLCR03-060EZP

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 1.4 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 2.7 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 3 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 3.5 mm
H (GTC - Schafthöhe): 4.7 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 5 mm
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 6 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 13 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 50
LF (GTC – Funktionslänge): 58.4 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 58.4 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): CCGT030102
HAND (GTC - Schnittrichtung): R