Cap pentru scule de strunjit - C050X-SCLCR03-060EZP

Cod articol.: THC14612
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului C050X-SCLCR03-060EZP
Lungime activă L1 58,4 mm
Diametru de găurire min. D1 6 mm
Mărimea plăcuţei 3,5 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 58,4 mm
Lăţime b2 3 mm
Înălţime h1 4,7 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC14612
EAN / GTIN 4960664808571
Număr producător THC14612
L-Număr L22450 305
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - C050X-SCLCR03-060EZP

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.2 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 1.4 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 2.7 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 3 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 3.5 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 4.7 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 5 mm
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 6 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 13 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 50
LF (GTC - lungime funcțională): 58.4 mm
OAL (GTC - lungime totală): 58.4 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
MIID (GTC - identificarea insertului Master): CCGT030102
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R