Drejeværktøjsholder - C050X-SCLCR03-060 EZP

Art.-nr.: THC14612
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Producentbetegnelse C050X-SCLCR03-060EZP
Længde på udhæng L1 58,4 mm
Diameter, indstik, min. D1 6 mm
Plattestørrelse 3,5 mm
Produkttype Skærholder
Længde L 58,4 mm
Bredde b2 3 mm
Højde h1 4,7 mm
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC14612
EAN/GTIN 4960664808571
Producentnummer THC14612
L-nummer L22450 305
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - C050X-SCLCR03-060 EZP

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 1.4 mm
HF (GTC - funktionshøjde): 2.7 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 3 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 3.5 mm
H (GTC - Shankhøjde): 4.7 mm
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 5 mm
DMIN (GTC - mindste borediameter): 6 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 7 Degree
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 13 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 50
LF (GTC - funktionel længde): 58.4 mm
OAL (GTC - samlet længde): 58.4 mm
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 95 Degree
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): CCGT030102
HÅND (GTC - skæreretning): R