Porte-outil de tournage - C050X-SCLCR03-060EZP

Réf.: THC14612
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Référence fabricant C050X-SCLCR03-060EZP
Longueur de col L1 58,4 mm
Diamètre de gorge min. D1 6 mm
Taille de plaquette 3,5 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 58,4 mm
Largeur b2 3 mm
Hauteur h1 4,7 mm
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article THC14612
EAN / GTIN 4960664808571
Réf. fabricant THC14612
Article hors catalogue L22450 305
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - C050X-SCLCR03-060EZP

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 1.4 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 2.7 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 3 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 3.5 mm
H (GTC - hauteur de dent): 4.7 mm
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 5 mm
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 6 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 Degree
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 13 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 50
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 58.4 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 58.4 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 95 Degree
MIID (GTC - identification de plaquette Master): CCGT030102
MAIN (GTC - sens de coupe): R