Držák soustružnických nástrojů - C050X-SCLCR03-060EZP

Artiklové číslo: THC14612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce C050X-SCLCR03-060EZP
Nepodepřená délka L1 58,4 mm
Průměr zápichu min. D1 6 mm
Velikost destiček 3,5 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka L 58,4 mm
Šířka b2 3 mm
Výška h1 4,7 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC14612
EAN / GTIN 4960664808571
Číslo výrobce THC14612
L-číslo L22450 305
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - C050X-SCLCR03-060EZP

Charakteristika:

CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 0
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 0
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 1.4 mm
HF (GTC - funkční výška): 2.7 mm
WF (GTC - funkční šířka): 3 mm
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 3.5 mm
H (GTC - výška křídla): 4.7 mm
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 5 mm
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 6 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 7 Degree
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 13 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 50
LF (GTC - funkční délka): 58.4 mm
OAL (GTC - celková délka): 58.4 mm
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 95 Degree
MIID (GTC - identifikace Master Insert): CCGT030102
RUKA (GTC - směr řezání): R