{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | A16Q-SDUCR07-20AE; Drehhalter A16Q-SDUCR07-20AE | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Długość wysięgu L1 | 21 mm | |
| Min. średnica podcięcia D1 | 20 mm | |
| Wielkość płytki | 7 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość L | 180 mm | |
| Szerokość b2 | 15,5 mm | |
| Wysokość h1 | 15 mm | |
| Rodzaj zastosowania | strona prawa |
| Numer artykułu | THC11706 | |
| EAN / GTIN | 4960664579570 | |
| Numer producenta | THC11706 | |
| Numer L | L22410 611 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |