{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | ja | |
| Koelsmeermiddelingang | met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch | |
| Koelsmeermiddeluitgang | met koelsmeermiddeluitgang, axiaal concentrisch | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Artikelomschrijving producent | A16Q-SDUCR07-20AE; Drehhalter A16Q-SDUCR07-20AE | |
| Materiaal | HC | |
| Afkoppellengte | 21 mm | |
| Diameter insteek min. | 20 mm | |
| Plaatafmeting | 7 mm | |
| Producttype | Snijplaathouder | |
| Lengte | 180 mm | |
| Breedte | 15,5 mm | |
| Hoogte | 15 mm | |
| Inzetsoort | rechts |
| Artikelnummer | THC11706 | |
| EAN/GTIN | 4960664579570 | |
| Nummer fabrikant | THC11706 | |
| L-nummer | L22410 611 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |