Drejeværktøjsholder - A16Q-SDUCR07-20 AE

Art.-nr.: THC11706
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse A16Q-SDUCR07-20AE; Drehhalter A16Q-SDUCR07-20AE
Skæremateriale HC
Længde på udhæng L1 21 mm
Diameter, indstik, min. D1 20 mm
Plattestørrelse 7 mm
Produkttype Skærholder
Længde L 180 mm
Bredde b2 15,5 mm
Højde h1 15 mm
Indsatstype højre

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THC11706
EAN/GTIN 4960664579570
Producentnummer THC11706
L-nummer L22410 611
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeværktøjsholder - A16Q-SDUCR07-20 AE

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 1
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - Rake Angle ortogonalt): 5 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 6.35 mm
Indsæt størrelse: 7
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 7 Degree
HF (GTC - funktionshøjde): 9.3 mm
WF (GTC - funktionel bredde): 11.7 mm
H (GTC - Shankhøjde): 15 mm
B (GTC - skaftbredde): 15.5 mm
Skaftdiameter (DCON): 16
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 16 mm
Mindste bordiameter: 20
DMIN (GTC - mindste borediameter): 20 mm
Hovedlængde (venstre): 21
KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 93 Degree
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 160
Samlet længde (OAL): 180
LF (GTC - funktionel længde): 180 mm
OAL (GTC - samlet længde): 180 mm
MIID (GTC - identifikation af Master-indstik): DCGT070204
HÅND (GTC - skæreretning): R
Type: Right
Materiale: Steel
Indvendig kølevæske: Yes