Porte-outil de tournage - A16Q-SDUCR07-20AE

Réf.: THC11706
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant A16Q-SDUCR07-20AE; Drehhalter A16Q-SDUCR07-20AE
Nuance de coupe HC
Longueur de col L1 21 mm
Diamètre de gorge min. D1 20 mm
Taille de plaquette 7 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 180 mm
Largeur b2 15,5 mm
Hauteur h1 15 mm
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article THC11706
EAN / GTIN 4960664579570
Réf. fabricant THC11706
Article hors catalogue L22410 611
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - A16Q-SDUCR07-20AE

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 5 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mm
Taille de plaquette: 7
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 Degree
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 9.3 mm
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 11.7 mm
H (GTC - hauteur de dent): 15 mm
B (GTC - largeur de dent): 15.5 mm
Diamètre de la tige (DCON): 16
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 16 mm
Diamètre de foret minimum: 20
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 20 mm
Longueur de la tête (gauche): 21
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 93 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 160
Longueur totale (OAL): 180
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 180 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 180 mm
MIID (GTC - identification de plaquette Master): DCGT070204
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right
Matériau: Steel
Liquide de refroidissement interne: Yes