• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Portautensili per tornitura - A16Q-SDUCR07-20AE

Codice art.: THC11706
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto A16Q-SDUCR07-20AE; Drehhalter A16Q-SDUCR07-20AE
Materiale da taglio HC
Sporgenza L1 21 mm
Diametro di penetrazione min. D1 20 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 180 mm
Larghezza b2 15,5 mm
Altezza h1 15 mm
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC11706
EAN / GTIN 4960664579570
Codice del produttore THC11706
Numero-L L22410 611
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A16Q-SDUCR07-20AE

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 2.38 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 5 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 6.35 mm
Dimensione inserto: 7
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 7 Degree
HF (GTC - altezza funzionale): 9.3 mm
WF (GTC - larghezza funzionale): 11.7 mm
H (GTC - altezza stelo): 15 mm
B (GTC - larghezza gambo): 15.5 mm
Diametro stelo (DCON): 16
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 16 mm
Diametro minimo di foratura: 20
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 20 mm
Lunghezza testa (SX): 21
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 93 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 160
Lunghezza totale (OAL): 180
LF (GTC - lunghezza funzionale): 180 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 180 mm
MIID (GTC - identificazione inserto Master): DCGT070204
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
Materiale: Steel
Liquido di raffreddamento interno: Yes