{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior | sim | |
| Entrada de óleo de arrefecimento | com entrada de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica | |
| Saída de óleo de arrefecimento | com saída de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica | |
| Óleo de arrefecimento | sim | |
| Designação do fabricante | A16Q-SDUCR07-20AE; Drehhalter A16Q-SDUCR07-20AE | |
| Material de corte | HC | |
| Comprimento da hélice | 21 mm | |
| Diâmetro de penetração mín. | 20 mm | |
| Tamanho da placa | 7 mm | |
| Tipo de produto | Suporte de lâminas | |
| Comprimento | 180 mm | |
| Largura | 15,5 mm | |
| Altura | 15 mm | |
| Tipo de inserto | direita |
| Número do artigo | THC11706 | |
| EAN/GTIN | 4960664579570 | |
| Número do fabricante | THC11706 | |
| Número L | L22410 611 | |
| Fabricante/responsável | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |