Suport pentru scule de strunjire - A16Q-SDUCR07-20AE

Cod articol.: THC11706
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului A16Q-SDUCR07-20AE; Drehhalter A16Q-SDUCR07-20AE
Material tăiș HC
Lungime activă L1 21 mm
Diametru de găurire min. D1 20 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 180 mm
Lăţime b2 15,5 mm
Înălţime h1 15 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC11706
EAN / GTIN 4960664579570
Număr producător THC11706
L-Număr L22410 611
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Suport pentru scule de strunjire - A16Q-SDUCR07-20AE

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 2.38 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 5 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.35 mm
Introduceți dimensiunea: 7
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
HF (GTC - înălțime funcțională): 9.3 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 11.7 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 15 mm
B (GTC - lățimea brăzdarului): 15.5 mm
Diametru brăzdar (DCON): 16
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 16 mm
Diametrul minim al burghiului: 20
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 20 mm
Lungime cap (stânga): 21
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 160
Lungime totală (OAL): 180
LF (GTC - lungime funcțională): 180 mm
OAL (GTC - lungime totală): 180 mm
MIID (GTC - identificarea insertului Master): DCGT070204
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
Material: Steel
Lichid de răcire intern: Yes