Wytrzymałe nożyce elektryczne z pętlą na drut, 43 mm

Nr art.: TAHSCB140G
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TAHSCB140G
EAN / GTIN 7314150308071
Numer producenta TAHSCB140G
Numer L L51330 115173
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Wycięcia w jednym ostrzu służące do zdejmowania izolacji z kabli
  • Długość cięcia 40 mm
  • Zintegrowany korpus stalowy w okolicy otworów na palce
  • Otwory na palce wykonane z materiału dwuskładnikowego
  • Nadaje się do prac na wysokości
  • Z zamocowaną na stałe pętlą z drutu do zabezpieczenia narzędzia
  • Kolorowa etykieta z informacją o maksymalnej wadze odpowiedniej linki
  • Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk „DROPS”

Cecha szcz.:

  • długość grotu: 43 mm
  • długość całkowita: 145 mm
  • Masa: 90 g
  • Wysokość produktu: 10 mm
  • Długość produktu: 150 mm
  • Masa: 0,0840 kg
  • Szerokość produktu: 75 mm