• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektrikerschere mit Drahtschlaufe zur Sicherung

Artikel-Nr.: TAHSCB140G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TAHSCB140G
EAN / GTIN 7314150308071
Herstellernummer TAHSCB140G
L-Nummer L51330 115173
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aussparungen in der einen Klinge zum Abisolieren von Kabeln
  • 40 mm Schnittlänge
  • Integrierter Stahlkörper im Bereich der Fingerlöcher
  • Fingerlöcher aus 2-Komponenten-Material
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Mit fest verbundener Drahtschlaufe zur Werkzeugsicherung
  • Farbetikett mit Angabe des Maximalgewichts für passende Fangleine
  • Gemäß ″DROPS″ Best Practices Bestimmungen

Merkmal:

  • Klingenlänge: 43 mm
  • Gesamtlänge: 145 mm
  • Gewicht: 90 g
  • Produkt-Höhe: 10 mm
  • Produkt-Länge: 150 mm
  • Gewicht: 0,0840 kg
  • Produkt-Breite: 75 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit