Foarfece de electrician rezistente, cu buclă pentru sârmă, 43 mm

Cod articol.: TAHSCB140G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TAHSCB140G
EAN / GTIN 7314150308071
Număr producător TAHSCB140G
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Decupaje într-una dintre lame pentru dezizolarea cablurilor
  • Lungime de tăiere de 40 mm
  • Corp integrat din oțel în zona orificiilor pentru degete
  • Găuri pentru degete din material bicomponent
  • Potrivit pentru lucrări la înălțime
  • Cu buclă de sârmă fixă pentru fixarea sculei
  • Etichetă colorată cu indicarea greutății maxime pentru firul de pescuit corespunzător
  • În conformitate cu prevederile privind bunele practici ale „DROPS”

Caracteristică:

  • Lungimea lamei: 43 mm
  • Lungimea totală: 145 mm
  • Greutate: 90g
  • Înălțimea produsului: 10 mm
  • Lungimea produsului: 150 mm
  • Greutate: 0,0840kg
  • Lățimea produsului: 75 mm