Tijeras para electricistas resistentes con asa de alambre, 43 mm

Número de artículo: TAHSCB140G
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo TAHSCB140G
EAN / GTIN 7314150308071
Número del fabricante TAHSCB140G
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Muescas en una de las cuchillas para pelar cables
  • Longitud de corte de 40 mm
  • Cuerpo de acero integrado en la zona de los orificios para los dedos
  • Orificios para los dedos fabricados con material de dos componentes
  • Apto para trabajos en altura
  • Con una presilla de alambre fija para sujetar la herramienta
  • Etiqueta de color que indica el peso máximo para la línea de captura adecuada
  • De conformidad con las directrices de buenas prácticas de «DROPS»

Característica:

  • Longitud de varilla: 43 mm
  • Longitud total: 145 mm
  • Peso: 90 g
  • Altura del producto: 10 mm
  • Longitud del producto: 150 mm
  • Peso: 0,0840 kg
  • Producto anchura: 75 mm