Odolné elektrikářské nůžky s poutkem na drát, 43 mm

Artiklové číslo: TAHSCB140G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TAHSCB140G
EAN / GTIN 7314150308071
Číslo výrobce TAHSCB140G
L-číslo L51330 115173
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Výřezy v jedné čepeli pro odizolování kabelů
  • Délka řezu 40 mm
  • Integrovaná ocelová výztuž v oblasti otvorů pro prsty
  • Otvory pro prsty z dvousložkového materiálu
  • Vhodné pro práci ve výškách
  • S pevně připevněnou drátěnou smyčkou pro zajištění nářadí
  • Barevná etiketa s uvedením maximální Závažíi pro odpovídající záchytné lano
  • V souladu s pravidly osvědčených postupů „DROPS“

Charakteristika:

  • Délka čepele: 43 mm
  • Celková délka: 145 mm
  • Hmotnost: 90g
  • Výška produktu: 10 mm
  • Délka výrobku: 150 mm
  • Hmotnost: 0,0840kg
  • Produkt šířka: 75 mm