Forbici da elettricista resistenti con anello di fissaggio, 43 mm

Codice art.: TAHSCB140G
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TAHSCB140G
EAN / GTIN 7314150308071
Codice del produttore TAHSCB140G
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Intagli su una lama per spellare i cavi
  • Lunghezza di taglio: 40 mm
  • Corpo in acciaio integrato nella zona dei fori per le dita
  • Fori per le dita in materiale bicomponente
  • Adatto per lavori in quota
  • Con anello metallico fissato saldamente per il fissaggio degli utensili
  • Etichetta colorata con l’indicazione del peso massimo per la lenza adatta
  • In conformità con le linee guida sulle migliori pratiche di ″DROPS″

Proprietà:

  • Lunghezza lame: 43 mm
  • Lunghezza complessiva: 145 mm
  • Peso: 90 g
  • Altezza del prodotto: 10 mm
  • Lunghezza del prodotto: 150 mm
  • Peso: 0,0840 kg
  • larghezza prodotto: 75 mm