Ciseaux d’électricien résistants avec boucle, 43 mm

Réf.: TAHSCB140G
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article TAHSCB140G
EAN / GTIN 7314150308071
Réf. fabricant TAHSCB140G
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Encoches dans l’une des lames pour dénuder les câbles
  • Longueur de coupe de 40 mm
  • Corps en acier intégré au niveau des trous pour les doigts
  • Trous pour les doigts en matériau bicomposant
  • Convient pour les travaux en hauteur
  • Avec une boucle métallique solidement fixée pour maintenir l’outil en place
  • Étiquette de couleur indiquant le poids maximal pour la ligne de capture correspondante
  • Conformément aux dispositions relatives aux bonnes pratiques de « DROPS »

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 43 mm
  • Longueur totale: 145 mm
  • Poids: 90 g
  • Hauteur du produit: 10 mm
  • Longueur du produit: 150 mm
  • Poids: 0,0840 kg
  • Largeur du produit: 75 mm