{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone przez kołnierz | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | 32.4032SQT10L | |
| Oznaczenie producenta | 32.4032SQT10L | |
| Długość wysięgu | 110,5 mm | |
| Wielkość płytki | 32 mm | |
| Rodzaj trzonka | uchwyt | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość | 110,5 mm | |
| Wysokość | 100 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Wersja neutralna |
| Numer artykułu | S00136 | |
| EAN / GTIN | 4069739475707 | |
| Numer producenta | 32.4032SQT10L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |