Afskæringsholder, centerhøjde 32 Efterfølgende artikel: (MNR) 172876, 32.4032SQT10L

Art.-nr.: S00136
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, decentraliseret via krave
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølesmøremiddel ja
Serie 32.4032SQT10L
Producentbetegnelse 32.4032SQT10L
Længde på udhæng 110,5 mm
Plattestørrelse 32 mm
Type, skaft Holder
Produkttype Skærholder
Længde 110,5 mm
Højde 100 mm
Indsatstype neutral

Identifikation og klassificering

Artikelnummer S00136
EAN/GTIN 4069739475707
Producentnummer 32.4032SQT10L
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Statiske værktøjer og adaptere, VDI40-skaft drejet 30°, afstiksholder, udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 32.4032SQT10L
  • Produkttype: Statiske værktøjer og adaptere
  • Samlet højde (OAH): 100
  • Udkraget længde (LPR): 110,5 mm
  • Funktionel længde (WF): 25,5 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40-skaft 30° drejet
  • Grænsefladestørrelse: Afskæringsklinge 32
  • Køling Montering: Ekstern køling